Beli adhesive lem di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. UHU All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

  2. KRISBOW Bond Plastic & Rubber Ca K1420 (Lem Instan)
    Mulai

    Rp98.900

    KRISBOW Bond Plastic & Rubber Ca K1420 (Lem Instan)
    Deskripsi:
    Krisbow Lem Plastik Dan Karet 500 Gram dapat digunakan dalam waktu hanya berkisar 5-20 detik dan mampu memberikan daya rekat yang baik pada material karet dan plastik. Tidak memerlukan penekanan yang berlebih dalam pengaplikasiannya, dan dapat menghasilkan daya rekat hingga 21 N/mm2. Cairan lem ini terbuat dari bahan cyanoacrylate, sebuah komponen tunggal yang tidak memerlukan proses perpaduan (mixing) dan pemanasan ketika digunakan.
    atribut:
    • Cured Product Strenght (N/mm²): 21
    • Viscosity (cPs): 20
    • Appearance: Clear
    • Cured Time (s): 5 - 20
    • Max. Gap Filling (mm): 0.05
  3. Epotec D Glue Cyanoacrylate Adhesive (Lem Super)
    Mulai

    Rp139.900

    Epotec D Glue Cyanoacrylate Adhesive (Lem Super)
    Deskripsi:
    EPOTEC SI-5 Lem EPOTEC SI5 adalah lem satu komponen dengan viskositas rendah yang dapat merekat kuat dengan waktu yang sangat cepat
    atribut:
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Base Chemical: Cyanoacrylate Adhesive
    • Color: Clear
    • Fixture Time (s): < 5
    • Package Type: Bottle
    • Size (g): 10
    • Suitable Material: Kayu/ Karet/ Plastik dan Besi
    • Viscosity (cPs): 2-5
  4. LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp90.900

    LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Super)
    Deskripsi:
    General purpose, low viscosity instant adhesive. Offers fast bonding on a wide range of materials. LOCTITE® 495 is a transparent, colorless, low viscosity, general purpose ethyl-based instant adhesive offering fast bonding (5-20 secs fixture time). It is able to bond a wide range of materials, including plastics, rubbers and metals. It can also bond polyolefins when used in combination with Primer LOCTITE® SF 770 or LOCTITE® SF 7239. Available in 20 g, 50 g and 500 g pack sizes.
    atribut:
    • Color: Clear: Ultra Clear
    • Gap Fill (mm): 0.15
    • Technology: Cyanoacrylate
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Appearance (uncured): Transparent, colorless to straw colored liquid LMS
    • Application: Bonding
    • Base Chemical: Ethyl Cyanoacrylate
    • Components: One part - requires no mixing
    • Cure: Humidity
    • Fixture Time (s): 5-20
    • Package Type: Bottle
    • Size (g): 20
    • Suitable Material: Plastics, Rubbers and Metals
    • Viscosity (mPa·s): 20 to 45 via Cone & Plate or 20 to 60 via Brookfield - LVF
  5. Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp429.900

    Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Produk lem dua komponen yang diformulasikan secara khusus untuk dapat merekatkan segala jenis material seperti kayu, aluminium, karet, formika, kaca, keramik, porselen, besi, dan lain-lain. Dan dapat digunakan untuk pengisi celah atau rongga
  6. PROPAN Lem Epoxy
    Mulai

    Rp84.900

    PROPAN Lem Epoxy
    Deskripsi:
    PROPAN EPOXY BONDPROPAN LEM EPOXY NON-SAGGING adalah lem epoxy serba guna yang terdiri dari resin dan hardener, yang cocok digunakan untuk merekatkan berbagai substrat kayu, besi, beton, dll.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Type: Two Component Solvent Free Epoxy Adhesive
    • Specific Gravity: 1.34 ±0.04
    • Flash Point (°C): 253
    • Application Condition (°C): 25-35 (60-70% RH)
    • Application Method: Spatula, Scapper
    • Application Viscosity: Ready for Use
    • Coating Amount Wet (g/m²): 500 (Or As Necessary)
    • Drying Time Full Strength 30°C (hour): 3-4
    • Drying Time Setting Time 30°C (minute): 60-90
    • Drying Time Working Time 30°C (minute): 20-30
    • Mixing Ratio by Weight: Comp A:B=1:1 w/w
    • Storage Stability: One Year In Cool And Dry Storage (Above Freezing Point) And In Original Unopened Box
    • SubstRate: Wood, Concrete, Stone, Steel
  7. J-B WELD Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp169.900

    J-B WELD Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Ready-to-use epoxy syringes mix and dispense the adhesive resin and hardener simultaneously at the right ratio, without the need for additional equipment.
  8. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  9. DEXBOND Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy Duty (Lem Epoxy Dua Komponen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    DEXBOND Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy Duty (Lem Epoxy Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi.Dapai digunakan di berbagai macam pemakaian mulai dari perabot rumah tangga, mainan, dan lainnya.
  10. Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp89.900

    Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Avian Lem Epoxy (2 komponen) adalah lem serba guna dengan formulasi khusus yang tidak mengandung thinner sehingga tidak menimbulkan bau.
    atribut:
    • Drying Time (hour): 1-2 (touch dry), min. 24 (total dry)
    • Mix Ratio: 1 : 1 (Resin : Hardener)
    • Spreadability (m²/kg/layer): 8-9
  11. UHU Stic Glue (Lem Stik)
    Rating:
    100% of 100
    (24)
    Mulai

    Rp14.900

    UHU Stic Glue (Lem Stik)
    atribut:
    • Color: White; Transparent (After curing/drying)
    • Chemical Base: Modified starch
    • Acid Free: Yes
    • Adhesive Color: White; Transparent (After curing/drying)
    • Adhesive Material: Modified starch
    • Drying Time (s): 45
    • PH Value: Approx. 10.5
    • Solvent Free: Yes
    • Type: Wax-like mass
    • Washable: Yes
  12. G Epotec Liquid Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp8.900

    G Epotec Liquid Glue (Lem Super)
    atribut:
    • Adhesive Type: Instant Adhesive
    • Base Chemical: Cyanoacrylate
    • Color: Clear
    • Fixture Time (s): 5-10
    • Package Type: Bottle
    • Size (g): 11
    • Suitable Material: Plastics, Rubber, Wood, Metal, Ceramics & Porcelain, Leather, Shoes & Soles
    • Viscosity (cPs): 2-3
  13. NIPPON PAINT Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp129.900

    NIPPON PAINT Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    LEM EPOXY adalah perekat serba guna yang terdiri dari 2 komponen, yaitu BASE berbahan dasar resin Epoksi dan Hardener. Diformulasikan agar lem memiliki daya lekat dan kekuatan yang sangat baik. LEM EPOXY dapat digunakan untuk merekatkan permukaan kayu, seperti panel pintu, jendela, pada kapal kayu, dan sambungan kayu atau industri furniture bahkan dapat merekatkan logam serta kaca.Aplikasi DataUmur Campuran : 1 jam.Kering Sentuh : 1 jam.Kering Keras : 4 jam.Daya Sebar Teoritis : 7.5 - 9.5 m²/liter/lapis.Waktu Kering (pada suhu 30°C)Perbandingan Campuran yaitu Base : Hardener = 1 : 1.
    atribut:
    • Cakupan Teoritis (m²/L/lapisan): 7.5 - 9.5
    • Rasio Campuran: Base : Hardener = 1 : 1
    • Umur Simpan (jam): 1
    • Waktu Kering Keras (jam): '4 at 30°C
    • Waktu Kering Sentuh (jam): '1 at 30°C
  14. Xtraseal 4-Minute Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp26.900

    Xtraseal 4-Minute Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    For fixing ceramic broken parts.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Size (ml): 2 x 17
  15. Dextone Epoxy Plastic Steel White (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp219.900

    Dextone Epoxy Plastic Steel White (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Lem dua komponen, terdiri dari Resin dan Hardener yang pemakaiannya diaduk secara bersamaan. Dapat merekatkan berbagai macam material seperti besi, baja, tembaga, kuningan, perak, porcelain, kayu, keramik dan sebagainya untuk pemasan­ gan pada waktu yang lama. Memiliki daya tahan terhadap tekanan dan panas yang tinggi.
    atribut:
    • Size (g): 48
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Color: Bening (Resin), Kuning Bening (Hardener)
    • Mixed Color: Hitam
    • Heat Resistance (°C): 120
    • Final Dry Time (hour): 3
    • Hardness (shore-d): 90-92
    • Tensile Strength (psi): 7526
  16. PRESTO Epoxy Adhesive Eco (Lem Epoksi)
    Mulai

    Rp119.900

    PRESTO Epoxy Adhesive Eco (Lem Epoksi)
    Deskripsi:
    Produk Epoxy Non Glue Line (hasil pengeleman tidak ada garis hitam) namun kering dalam jangka waktu agak lama.
    atribut:
    • Size (g): 700.0
  17. Avian Lem Epoxy Non Sag
    Mulai

    Rp54.900

    Avian Lem Epoxy Non Sag
    Deskripsi:
    Avian Non-Sag Epoxy adalah lem epoxy 2 komponen yang mengandung filler sehingga dapat digunakan sebagai dempul. Produk ini diformulasikan khusus untuk perbaikan kapal kayu maupun besi. Avian Non-Sag Epoxy sangat sesuai untuk digunakan sebagai perekat untuk menutup retakan atau kerusakan, baik dalam keadaan lembab maupun basah.
    atribut:
    • Coverage (m²/kg/layer): 5-8
    • Drying Time (hour): 0.5 (touch dry), 24 (total dry)
  18. Araldite Rapid Epoxy Adhesive Glue (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp64.900

    Araldite Rapid Epoxy Adhesive Glue (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    High performance.
    atribut:
    • Size (ml): 15
  19. Dextone Bond Adhesive (Lem Serbaguna)
    Mulai

    Rp12.900

    Dextone Bond Adhesive (Lem Serbaguna)
    Deskripsi:
    Lem kuning yang di formulasikan khusus yang biasanya dipakai untuk merekatkan kulit, karet (busa), kayu, formika, vinyl, karpet, dll. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya rekat yang baik dan tahan lama.
    atribut:
    • Color: Kuning
    • Size (ml): 100
    • Viscosity (cPs): 2000-4000
  20. KRISBOW Sepatu Safety Sneakers Low Cut Auxo (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    KRISBOW Sepatu Safety Sneakers Low Cut Auxo (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Type: Safety Shoes
    • Upper Material: Flyknit
    • Sole Material: Dual Density PU
    • Collar Materials: Mesh filled with foam
Daftar Harga adhesive lem Terbaru November 2026
UHU All Purpose Adhesive (Lem Serbaguna)Rp8.900
KRISBOW Bond Plastic & Rubber Ca K1420 (Lem Instan)Rp98.900
Epotec D Glue Cyanoacrylate Adhesive (Lem Super)Rp139.900
LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Super)Rp90.900
Milan Coating Coating Epoxy Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp429.900
PROPAN Lem EpoxyRp84.900
J-B WELD Epoxy Structural Adhesive (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp169.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
DEXBOND Epoxy Adhesive Steel-Filled Heavy Duty (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp27.900
Avian Epoxy Adhesive Economy (Hemat) (Lem Epoksi Dua Komponen)Rp89.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)